{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Plaatafmeting | 7 mm | |
Inzetsoort | links | |
Binnendraaidiepte tot | 5×D | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | ja | |
ISO-code houder | AH10K SDUCR/L07 | |
Instelhoek κ | 93 graden | |
geschikte wisselplaat | DC.. 0702.. | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 14 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 9 mm | |
Spanhoogte L2 | 9 mm | |
Totale lengte L | 125 mm | |
Afkoppellengte L1 | 50 mm | |
Wisselplaatschroevenset | 269028 7 | |
Toepassing | Langsdraaien binnen | |
Producttype | Boorstang |
Artikelnummer | 260333 10/07 | |
EAN/GTIN | 4045197652980 | |
Nummer fabrikant | 260333 10/07 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |