{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
Plattengröße | 11 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Binnendraaidiepte tot | 5×D | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Halter | AH25R SDQCR/L11 | |
Instelhoek κ | 107,5 graden | |
passende Wendeschneidplatte | DC.. 11T3.. | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 32 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 17 mm | |
Spanhoogte L2 | 23 mm | |
Koplengte L1 | 40 mm | |
Totale lengte L | 200 mm | |
Wendeplattenschrauben-Set | 269028 8 | |
Anwendung | Langsdraaien binnen | |
Producttype | Boorstang |
Artikelnummer | 260328 25/11 | |
EAN/GTIN | 4045197652836 | |
Nummer fabrikant | 260328 25/11 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |