{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Inzetsoort | links | |
Binnendraaidiepte tot | 8×D | |
Snijmateriaal | HM | |
Norm | DIN 8024; Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | ja | |
ISO-code houder | E10K SDUCR/L07; E12M SDUCR/L07 | |
geschikte wisselplaat | DC.. 0702.. | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 12 mm; 15 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 7 mm; 9 mm | |
Spanhoogte L2 | 9,6 mm; 11,6 mm | |
Totale lengte L | 125 mm; 150 mm | |
Wisselplaatschroevenset | 269028 7 | |
Producttype | Boorstang |
Artikelnummer | 260325 | |
EAN/GTIN | 4045197652775 | |
Nummer fabrikant | 260325 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |