Uitvoering:
Hoofdmateriaal
65% polyester, 35% katoen, keperstof, 300g/m²
Zakken
Achterzakken met balg
Liniaalzak met messenhouder en pennenzak
Extra zak met balg, klep en pennenzak, telefoonzak en ID-zak
kniebeschermingszakken
Voorzakken met balg
Nagelzakken - voor en achter, Spijkerzakken - kunnen in de voorste balgzakken gestoken worden
Borstzakken - loshangend met veiligheidsriemen, één met patentknopen en messenhouder
Details
Zijkant hamerlus
ID-zak
Brede bretels met sterk elastiek
Reflex
Reflecterende tapes rond benen, 70 mm brede reflecterende tape
Voorsluiting
Robuuste verborgen metalen tweewegrits
Versterking
CORDURA® versterkte knieën en hangzakken op rug
Wasgoed
Industrieel wasgoed EN ISO 15797
Omschrijving:
- Hi-vis bib overalls met CORDURA® versterkte knieën en achterzakken voor extra duurzaamheid
- Kniebeschermingszakken, plaatsing op twee niveaus
- De broek heeft brede, sterke elastische bretels, evenals slimme zakoplossingen en functies zoals een hamerhouder, duimstokzak met mes- en pennenzak, en een D-ring
- Achterzakken met balg, en spijkerzakken die in de balgzakken aan de voorkant passen
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Y