{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtgrootte | 16 mm | |
Plaatafmeting | 11 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | nee | |
ISO-code houder | SDJCR/L 1616H11 | |
geschikte wisselplaat | DC.. 0702.. | |
Functiebreedte L4 | 20 mm | |
Koplengte L1 | 22 mm | |
Totale lengte L | 100 mm | |
Wisselplaatschroevenset | 269028 22 | |
Instelhoek κ | 93 graden | |
Toepassing | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 260308 16/07 | |
EAN/GTIN | 4062406602239 | |
Nummer fabrikant | 260308 16/07 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |