{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtgrootte | 20 mm | |
Plaatafmeting | 11 mm | |
Inzetsoort | links | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Inwendige koeling | nee | |
ISO-code houder | SDHCR/L 2020K11 | |
geschikte wisselplaat | DC.. 11T3.. | |
Functiebreedte L4 | 25 mm | |
Koplengte L1 | 15 mm | |
Totale lengte L | 125 mm | |
Wisselplaatschroevenset | 269028 2 | |
Onderlegplaat | 269005 3 | |
Schroef voor onderlegplaat | 269013 2 | |
Instelhoek κ | 107,5 graden | |
Toepassing | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 260307 20/11 | |
EAN/GTIN | 4045197652560 | |
Nummer fabrikant | 260307 20/11 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |