{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtgrootte | 10 mm | |
Plaatafmeting | 7 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Inwendige koeling | nee | |
ISO-code houder | SDHCR/L 1010E07 | |
geschikte wisselplaat | DC.. 0702.. | |
Functiebreedte L4 | 12 mm | |
Koplengte L1 | 7 mm | |
Totale lengte L | 70 mm | |
Wisselplaatschroevenset | 269028 22 | |
Instelhoek κ | 107,5 graden | |
Toepassing | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 260306 10/07 | |
EAN/GTIN | 4045197654861 |