Klemdraaihouder 10/07 mm

Artikelnummer: 260300 10/07
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Schachtgrootte 10 mm
    Plaatafmeting 7 mm
    Inzetsoort neutraal
    Norm DIN ISO 5610
    Inwendige koeling nee
    ISO-code houder SDNCN 1010E07
    geschikte wisselplaat DC.. 0702..
    Functiebreedte L4 neutrale houders 5 mm
    Afkoppellengte L1 neutrale houders 9,5 mm
    Totale lengte L neutrale houders 70 mm
    Wisselplaatschroevenset 269028 22
    Instelhoek κ 62,5 graden
    Toepassing Langsdraaien buiten; Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 260300 10/07
    EAN/GTIN 4045197878236
    Nummer fabrikant 260300 10/07

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Formulieren

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochures

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Offertes

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen