Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 16/07mm

Artikelnummer: 260298 16/07
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 16 mm
Plaatafmeting 7 mm
Inzetsoort rechts
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling nee
ISO-code houder SDACR/L 1616M07
geschikte wisselplaat DC.. 0702..
Functiebreedte L4 16 mm
Koplengte L1 16 mm
Totale lengte L 150 mm
Wisselplaatschroevenset 269021 1
Instelhoek κ 90 graden
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 260298 16/07
EAN/GTIN 4045197797872
Nummer fabrikant 260298 16/07