Alternatief product:

Eco-klemdraaihouder kort 16/11 mm

Artikelnummer: 260295 16/11
Korting
180,00 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Eco
    Schachtgrootte 16 mm
    Plaatafmeting 11 mm
    Inzetsoort links
    Inwendige koeling ja
    ISO-code houder SDJCR/L 1616X11
    geschikte wisselplaat DC.. 11T3..
    Functiebreedte L4 20 mm
    Koplengte L1 29 mm
    Totale lengte L 74 mm
    Wisselplaatschroevenset 269023 3
    Onderlegplaat 269007 1
    Schroef voor onderlegplaat 269013 1
    Instelhoek κ 93 graden
    Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 260295 16/11
    EAN/GTIN 4045197927163
    Nummer fabrikant 260295 16/11

    Omschrijving

    Uitvoering:

    GARANT eco-systeem-klemdraaihouder met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en vergrote proceszekerheid. Met koeling van de vrije oppervlakken.

    Tip:

    Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 319001319886 of bij schachtlengte < 125 mm met nr. 317900.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen