Geleiderail 0,7 m

Artikelnummer: 2602317030
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
Producttype Draadborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2602317030
EAN/GTIN 3165140087186
Nummer fabrikant 2602317030
L-nummer L00620 17

Omschrijving

Omschrijving:

  • De geleiderail is compatibel met handcirkelzagen
  • Paar schroefklemmen niet inbegrepen
  • De geleiderail maakt precies rechte zaagsneden mogelijk door geleid zagen met het Bosch geleiderailsysteem
  • Dit systeem maakt precies werken mogelijk
  • Dankzij het zelfinstellende VEL verbindingsstuk is precies werken ook mogelijk met meerdere geleiderails.

Kenmerk:

  • Afmeting breedte: 215 mm
  • Afmeting hoogte: 23 mm
  • Afmeting lengte: 770 mm
  • Brutogewicht: 1,215 kg
  • Lengte mm: 700
  • Netto gewicht: 1,145 kg
  • Volume: 3,808 dm3

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.