{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | CCMT 120404 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | HBT020 | |
Snijmateriaal | HM | |
Coating | TiCN | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | PM | |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Voeding f | 0,12 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 100 m/min - 280 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 260219 HBT020 | |
EAN/GTIN | 4062406257033 | |
Nummer fabrikant | 260219 HBT020 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
CCMT 120404, Soort: HBT020
op aanvraag
Op voorraad
862 stuks direct leverbaar
€ 7,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.136 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
433 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,42
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.010 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
607 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 13,74
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 11,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
ISO-code wisselplaat | CCMT 120404 | CCMT 120404 | CCMT 120404 | CCMT 120404 | CCMT 120404 |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | Voor-/nabewerken | Voor-/nabewerken | Voor-/nabewerken | Voorbewerken |
Soort | HBT020 | HB7020 | HB7010-1 | HB7035-1 | HB7020 |
Spaanbreker | PM | SM | SM | SM | WSM |
Hoofdtoepassing | P | P | P | P | P |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 100 m/min - 280 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 120 m/min - 350 m/min |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |