CCMT 120412, Soort: CA125P

Artikelnummer: 260206 CA125P
Nieuw product.
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 18,49 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 15,41 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-Code Wendeschneidplatte CCMT 120412
Eckenradius 1,2 mm
Sorte CA125P
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung licht onderbroken
Spanbrecher GK
Toleranz M
Snijdiepte ap 0,5 mm - 3 mm
Vorschub f 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 60 m/min - 260 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Fijnruwfrezen
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 260206 CA125P
EAN/GTIN 4960664017638
Fabrikant KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de