Handgreep voor klopboormachines, passend bij: GSB 162-2 RE Professional

Artikelnummer: 2602025202
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
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
Artikelnummer 2602025202
EAN/GTIN 3165140601382
Nummer fabrikant 2602025202

Omschrijving

Omschrijving:

  • De extra handgreep maakt veilig werken met boormachines mogelijk
  • Geschikt voor: GSB 162-2 RE Professional.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Compatibel met klopboren
  • Afmeting breedte: 140 mm
  • Afmeting hoogte: 80 mm
  • Afmeting lengte: 350 mm
  • Brutogewicht: 0,52 kg
  • Beschrijving prestatie: Veilig werken
  • Netto gewicht: 0,507 kg
  • Volume: 3,92 dm3
  • Voordeel HL (kort): Veilig werken met klopboren