Handgreep voor boorhamers, passend bij: GBH

Artikelnummer: 2602025141
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
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
Artikelnummer 2602025141
EAN/GTIN 3165140334068
Nummer fabrikant 2602025141

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het extra handvat maakt veilig werken met boorhamers mogelijk
  • Passen bij: GBH 2-20 D; GBH 2-26; GBH 2-26 DBR; GBH 2-26 DE; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-26 DRE; GBH 2-26 E; GBH 2-26 RE; GBH 2-28 D; GBH 2-28 DFV; GBH 2-28 DV; GBH 18.0 V-LI; GBH 36.0 V-LI. 0 V-LI; GBH 36,0 V-EC Compact; GBH 36,0 V-LI Professional.

Kenmerk:

  • Afmeting breedte: 100 mm
  • Afmeting hoogte: 70 mm
  • Afmeting lengte: 220 mm
  • Brutogewicht: 0,153 kg
  • Beschrijving prestatie: Veilig werken met hamers
  • Netto gewicht: 0,146 kg
  • Volume: 1,54 dm3
  • Voordeel HL (kort): Veilig werken met hamers
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen