Handgreep voor boorhamers, past op: GBH 7 DE/7-46 DE Professional

Artikelnummer: 2602025103
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
Artikelnummer 2602025103
EAN/GTIN 3165140167178
Nummer fabrikant 2602025103

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het extra handvat maakt veilig werken met boorhamers mogelijk
  • Geschikt voor: GBH 7 DE
  • GBH 7-46 DE Professional.

Kenmerk:

  • Afmeting breedte: 190 mm
  • Afmeting hoogte: 73 mm
  • Afmeting lengte: 310 mm
  • Brutogewicht: 0,26 kg
  • Beschrijving prestatie: Veilig werken met hamers
  • Netto gewicht: 0,255 kg
  • Volume: 4,3 dm3
  • Voordeel HL (kort): Veilig werken met hamers

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.