Tafelwagen

Artikelnummer: 2602
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Tafelwagen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2602
    EAN/GTIN 4017976026022
    Nummer fabrikant 2602
    L-nummer L90080 62

    Omschrijving

    Uitvoering:

    gedemonteerd

    Omschrijving:

    Constructie van stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat, blauw RAL 5007. 2 Etages van houten plaat, toplaag beukendecor. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

    Kenmerk:

    Totaal draagvermogen (kg): 400
    laadvlak lengte (mm): 1000
    laadvlak breedte (mm): 700
    Etagehoogten (mm): 233, 736
    Totale lengte (mm): 1120
    Totale breedte (mm): 705
    Totale hoogte (mm): 968
    Wielen: TPE
    Wielmaat (mm): 160 x 40

    Tip:

    conform EU-norm EN 1757-3

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen