{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | CCMT 060204 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | PV720 | |
Snijmateriaal | CERMET | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | GK | |
Tolerantie | M | |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 60 m/min - 270 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 260192 PV720 | |
EAN/GTIN | 4960664726905 | |
Nummer fabrikant | TLD64042 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
CC.T 060202, Soort: PV720
op aanvraag
Op voorraad
228 stuks direct leverbaar
€ 7,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
600 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 19,32
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 16,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
ISO-code wisselplaat | CCMT 060204 | VCMT 160404 |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 3 mm | 0,2 mm - 2 mm |
Soort | PV720 | CB7010 |
Spaanbreker | GK | SM |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. |
Hoofdtoepassing | P | P |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |