{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | CCMT 060202 | |
Hoekradius | 0,2 mm | |
Soort | CA6525 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | M | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | GK | |
Tolerantie | M | |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 50 m/min - 140 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 260190 CA6525 | |
EAN/GTIN | 4960664491766 | |
Nummer fabrikant | TJV00435 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
CCMT 060202, Soort: CA6525
op aanvraag
Op voorraad
250 stuks direct leverbaar
€ 7,71
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.063 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 8,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 7,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
659 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 8,52
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 7,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
841 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 8,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 7,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | 2 | 2 | 2 |
Hoekradius | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Snijmateriaal | HM | HM | HM | HM |
Snedecondities | licht onderbroken | licht onderbroken | licht onderbroken | licht onderbroken |
Soort | CA6525 | HB7020 | HB7140-1 | HB7130-2 |
Spaanbreker | GK | SM | VM | VM |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 50 m/min - 140 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 70 m/min - 240 m/min |