{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | CCMT 120408 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | SP4019 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | UNI | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | 73 | |
Snijdiepte ap | 0,2 mm - 5 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,45 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 30 m/min - 440 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 260188 SP4019 | |
EAN/GTIN | 2050001939111 | |
Nummer fabrikant | 5659283 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
CCMT 120408, Soort: SP4019
op aanvraag
Op voorraad
144 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 18,06
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 15,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
217 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,42
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | 2 |
Hoekradius | 0,8 mm | 0,8 mm |
Snijmateriaal | HM | HM |
Soort | SP4019 | HB7120-1 |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,45 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw. |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 30 m/min - 440 m/min | 80 m/min - 260 m/min |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |