CC.T 120408 HB7310

Artikelnummer: 260160 HB7310

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 17,40 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 14,50 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
574 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    ISO-code wisselplaat CCMT 120408
    Hoekradius 0,8 mm
    Soort HB7310
    Snijmateriaal HM
    Hoofdtoepassing N
    Snedecondities continu
    Spaanbreker AM
    Tolerantie G
    Snijdiepte ap 0,1 mm - 4 mm
    Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,5 mm/omw.
    Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 350 m/min - 600 m/min
    Aantal wisselingen/snijkanten 2
    Fijn/ruw-indeling Nabewerken
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 260160 HB7310
    EAN/GTIN 4045197668530
    Nummer fabrikant 260160 HB7310

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    Aluminium (kortspanend)
    N
    Aluminium > 10% Si
    N
    Continu
     
    nat maximaal
     

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen