CC.T 09T304, Soort: HB725-1

Artikelnummer: 260150 HB725-1
Korting
9,42 €
Prijs geldig tot 3 jan. 2025
Individual prices for business customers after login.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 6,66 9,42 € / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 5,55 7,85 € / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.356 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CCMT 09T304
Hoekradius 0,4 mm
Soort HB725-1
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing UNI
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker UM1
Tolerantie M
Snijdiepte ap 0,2 mm - 4 mm
Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,5 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 50 m/min - 250 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260150 HB725-1
EAN/GTIN 4062406765927
Nummer fabrikant 260150 HB725-1