CCMT 060204 Wiper, Soort: HB7020

Artikelnummer: 260143 HB7020

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 9,78 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 8,15 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
597 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CCMT 060204
Hoekradius 0,4 mm
Soort HB7020
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker WSM
Tolerantie M
Snijdiepte ap 0,4 mm - 2 mm
Voeding f 0,15 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 120 m/min - 350 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Voorbewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260143 HB7020
EAN/GTIN 4045197948847
Nummer fabrikant 260143 HB7020

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
Staal < 1400 N/mm²
P
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


CCMT 060204 Wiper, Soort: HB7020

CCMT 060204 Wiper, Soort: HB7020

op aanvraag
Op voorraad
597 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 9,78
vanaf 10  Stuks
€ 8,15
op aanvraag
Op voorraad
1.934 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 8,70
vanaf 10  Stuks
€ 7,25
op aanvraag
Op voorraad
877 stuks direct leverbaar
€ 5,40
Aantal wisselingen/snijkanten 2 2 2
Hoekradius 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
ISO-code wisselplaat CCMT 060204 CCMT 060204 CCMT 060204
Snedecondities licht onderbroken licht onderbroken licht onderbroken
Soort HB7020 HB7020 HBT020
Voeding f 0,15 mm/omw. - 0,3 mm/omw. 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. 0,12 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Producttype Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien