25 mm (1 ″) IMPACT-dopsleutel SW.46 mm L.76 mm

Artikelnummer: 26010046
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 26010046
EAN/GTIN 4018754016358
Nummer fabrikant 26010046
L-nummer L60010 1295

Omschrijving

Omschrijving:

  • 1-inch interne vierkante aandrijving
  • DIN 3129/ISO 1711-2
  • Voor elektrische schroevendraaiers
  • Staal van chroomlegering, gepolijst

Kenmerk:

  • d1: 69,5 mm
  • d2: 54 mm
  • Lengte [mm): 76 mm
  • Uitvoerprofiel: Zeskant
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1″
  • t: 41 mm
  • Gewicht: 1106 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 46 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen