{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | CCMT 09T308 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | CA510 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | WP | |
Tolerantie | M | |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Voeding f | 0,05 mm/omw. - 0,25 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 140 m/min - 450 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 260100 CA510 | |
EAN/GTIN | 4960664753130 | |
Nummer fabrikant | TAA00513 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
CCMT 09T308 Wiper, Soort: CA510
op aanvraag
Op voorraad
95 stuks direct leverbaar
€ 10,87
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
276 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 9,96
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 8,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | 2 |
Hoekradius | 0,8 mm | 0,8 mm |
Snijmateriaal | HM | HM |
Snedecondities | continu | continu |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm |
Spaanbreker | WP | SS |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 140 m/min - 450 m/min | 150 m/min - 500 m/min |