{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | CCMT 09T308 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | CA025P | |
Snijmateriaal | HM | |
Coating | gecoat | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | HQ | |
Tolerantie | M | |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Voeding f | 0,05 mm/omw. - 0,25 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 80 m/min - 330 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 260098 CA025P | |
EAN/GTIN | 4960664878215 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() CCMT 09T308 CA025P
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
737 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 9,96
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 8,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekradius | 0,8 mm | 0,8 mm |
Snedecondities | licht onderbroken | licht onderbroken |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm |
Soort | CA025P | HB7020 |
Spaanbreker | HQ | SS |
Hoofdtoepassing | P | P |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |