{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | CCMT 060202 | |
Hoekradius | 0,2 mm | |
Soort | PR1725 | |
Snijmateriaal | HM | |
Coating | gecoat | |
Hoofdtoepassing | M | |
Neventoepassing | P | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | WP | |
Toleranz | M | |
Snijdiepte ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Voeding f | 0,03 mm/omw. - 0,2 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 60 m/min - 200 m/min | |
Snijsnelheid vc Neventoepassing | 50 m/min - 150 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 260093 PR1725 | |
EAN/GTIN | 4960664890590 |