{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | CCMT 060202 | |
Hoekradius | 0,2 mm | |
Soort | CA515 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | WP | |
Tolerantie | M | |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Voeding f | 0,05 mm/omw. - 0,25 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 110 m/min - 380 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 260093 CA515 | |
EAN/GTIN | 4960664753208 | |
Nummer fabrikant | TAB00445 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() CCMT 060202 Wiper CA515
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
915 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 8,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 7,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | 2 |
Hoekradius | 0,2 mm | 0,2 mm |
ISO-code wisselplaat | CCMT 060202 | CCMT 060202 |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | Nabewerken |
Voeding f | 0,05 mm/omw. - 0,25 mm/omw. | 0,05 mm/omw. - 0,25 mm/omw. |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 110 m/min - 380 m/min | 150 m/min - 500 m/min |
Tolerantie | M | M |