Draai-wisselplaat CC.T 060202, voor nabewerking, Soort: CCX

Artikelnummer: 260091 CCX
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 6,44 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 5,37 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CCMT 060202
Hoekradius 0,2 mm
Soort CCX
Snijmateriaal CERMET
Coating gecoat
Hoofdtoepassing P
Snedecondities continu
Spaanbreker PP
Tolerantie M
Snijdiepte ap 0,1 mm - 0,8 mm
Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 120 m/min - 310 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 260091 CCX
EAN/GTIN 4960664911196
Fabrikant KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
Staal < 1400 N/mm²
P
Continu
 
droog
 

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen