CCGT 09T304 SP4019

Artikelnummer: 260078 SP4019

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 22,98 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 19,15 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
162 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    ISO-code wisselplaat CCGT 09T304
    Hoekradius 0,4 mm
    Soort SP4019
    Snijmateriaal HM
    Hoofdtoepassing UNI
    Snedecondities continu
    Spaanbreker 62
    Snijdiepte ap 0,15 mm - 3 mm
    Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
    Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 30 m/min - 440 m/min
    Aantal wisselingen/snijkanten 2
    Fijn/ruw-indeling Nabewerken
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 260078 SP4019
    Nummer fabrikant 5666382

    Toepassingstabel

    Aluminium > 10% Si
    N
    Staal < 500 N/mm²
    P
    Staal < 750 N/mm²
    P
    Staal < 900 N/mm²
    P
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    RVS < 900 N/mm²
    M
    RVS > 900 N/mm²
    M
    Ti > 850 N/mm²
    S
    CuZn
    N
    Uni
     
    Continu
     
    nat maximaal
     
    droog
     

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen