{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | CCMT 120408 | |
Soort | HB7140 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | M | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | V4S | |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 85 m/min - 210 m/min | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 260066 HB7140 | |
EAN/GTIN | 4045197667588 | |
Nummer fabrikant | 260066 HB7140 |