CC.T 120404, Soort: HB7120-1

Artikelnummer: 260064 HB7120-1
Individual prices for business customers after login.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 12,48 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 10,40 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
186 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CCMT 120404
Hoekradius 0,4 mm
Soort HB7120-1
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing M
Snedecondities continu
Spaanbreker VS
Tolerantie M
Snijdiepte ap 0,2 mm - 2,5 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 90 m/min - 290 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260064 HB7120-1
EAN/GTIN 4045197817143
Nummer fabrikant 260064 HB7120-1

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
RVS > 900 N/mm²
M
Continu
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


CC.T 120404, Soort: HB7120-1

CC.T 120404, Soort: HB7120-1

op aanvraag
Op voorraad
186 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 12,48
vanaf 10  Stuks
€ 10,40
op aanvraag
Op voorraad
714 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
12,48 €
€ 8,88
vanaf 10  Stuks
10,40 €
€ 7,40
op aanvraag
Op voorraad
525 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 12,48
vanaf 10  Stuks
€ 10,40
op aanvraag
Op voorraad
540 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 12,24
vanaf 10  Stuks
€ 10,20
op aanvraag
Op voorraad
611 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
12,48 €
€ 8,88
vanaf 10  Stuks
10,40 €
€ 7,40
op aanvraag
Op voorraad
780 stuks direct leverbaar
€ 7,65
op aanvraag
Op voorraad
138 stuks direct leverbaar
€ 7,65
op aanvraag
Op voorraad
1.210 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
12,42 €
€ 8,82
vanaf 10  Stuks
10,35 €
€ 7,35
op aanvraag
Op voorraad
513 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
12,48 €
€ 8,88
vanaf 10  Stuks
10,40 €
€ 7,40
Aantal wisselingen/snijkanten 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Fijn/ruw-indeling Nabewerken Nabewerken Nabewerken Nabewerken Nabewerken Voor-/nabewerken Voor-/nabewerken Nabewerken Voor-/nabewerken
Snijmateriaal HM HM HM HM HM HM HM HM HM
Snijdiepte ap 0,2 mm - 2,5 mm 0,2 mm - 2,5 mm 0,2 mm - 2,5 mm 0,2 mm - 2,5 mm 0,2 mm - 2,5 mm 0,4 mm - 2 mm 0,1 mm - 1 mm 0,2 mm - 4 mm 0,2 mm - 2,5 mm
Soort HB7120-1 HB7020 HB7010-1 HB7140-1 HB7035-1 HBT020 HBT130 HB7130-2 HB7130-2
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. 0,05 mm/omw. - 2,5 mm/omw. 0,05 mm/omw. - 0,25 mm/omw. 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. 0,05 mm/omw. - 0,25 mm/omw. 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. 0,05 mm/omw. - 0,2 mm/omw. 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw. 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Producttype Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien