Afzuigadapter, geschikt voor: POF 1200 AE/1400 AE

Artikelnummer: 2600499077
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Pijpreductie

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2600499077
EAN/GTIN 3165140452939
Nummer fabrikant 2600499077
L-nummer L00590 2055

Omschrijving

Omschrijving:

  • De adapter is een reserveonderdeel voor het aansluiten van stofzuigerslangen op elektrisch gereedschap
  • Geschikt voor: POF 1200 AE; POF 1400 ACE.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Voor frezen
  • Afmeting breedte: 153 mm
  • Afmeting hoogte: 65 mm
  • Afmeting lengte: 145 mm
  • Brutogewicht: 0,04 kg
  • Beschrijving prestatie: Externe afzuiging
  • Netto gewicht: 0,04 kg
  • Volume: 1,442 dm3
  • Voordeel HL (kort): Externe afzuiging

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen