Boorstangenset staal met IK SET09

Artikelnummer: 260036 SET09
Prijs instellen 3 Stuk (73,00 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
85 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Binnendraaidiepte tot: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inzetsoort rechts
Binnendraaidiepte tot 3×D
Norm DIN 8024
Inwendige koeling ja
ISO-code houder A16Q SCLCR/L09; A20R SCLCR/L09; A25R SCLCR/L09
geschikte wisselplaat CC.. 09T3..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 20 mm; 25 mm; 28 mm
Middenverplaatsing L3 10,7 mm; 10,5 mm; 14,5 mm
Spanhoogte L2 15 mm; 18 mm; 23 mm
Totale lengte L 180 mm; 200 mm; 200 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 8
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260036 SET09
EAN/GTIN 4045197657701
Nummer fabrikant 260036 SET09

Omschrijving

Levering:

In kunststof koffer.