Boorstangenset HSS, links

Artikelnummer: 260025
Prijs instellen 4 Stuk (89,75 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Binnendraaidiepte tot: 5×D
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inzetsoort links
Binnendraaidiepte tot 5×D
Snijmateriaal HSS
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling ja
ISO-code houder AH0608H SCLCR/L06; AH0810J SCLCR/L06; AH1012K SCLCR/L06; AH1216M SCLCR/L06
geschikte wisselplaat CC.. 0602..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 8 mm; 12 mm; 14 mm; 18 mm
Middenverplaatsing L3 4 mm; 6 mm; 7 mm; 9 mm
Spanhoogte L2 7 mm; 9 mm; 11 mm; 15 mm
Halsbreedte L4 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm
Totale lengte L 100 mm; 110 mm; 125 mm; 150 mm
Afkoppellengte L1 25 mm; 32 mm; 38 mm; 50 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 7
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260025
EAN/GTIN 4045197652218
Nummer fabrikant 260025