{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Inzetsoort | rechts | |
Binnendraaidiepte tot | 5×D | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | ja | |
ISO-code houder | AH0608H SCLCR/L06; AH0810J SCLCR/L06; AH1012K SCLCR/L06; AH1216M SCLCR/L06 | |
geschikte wisselplaat | CC.. 0602.. | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 8 mm; 12 mm; 14 mm; 18 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 4 mm; 6 mm; 7 mm; 9 mm | |
Spanhoogte L2 | 7 mm; 9 mm; 11 mm; 15 mm | |
Halsbreedte L4 | 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm | |
Totale lengte L | 100 mm; 110 mm; 125 mm; 150 mm | |
Afkoppellengte L1 | 25 mm; 32 mm; 38 mm; 50 mm | |
Wisselplaatschroevenset | 269028 7 | |
Producttype | Boorstang |
Artikelnummer |
260024
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
4045197652201
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
260024
Kopiëren |
|
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |