Alternatief product:

Eco-klemdraaihouder 20/09 mm

Artikelnummer: 260020 20/09
Korting
187,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Eco
Schachtgrootte 20 mm
Plaatafmeting 9 mm
Inzetsoort rechts
Inwendige koeling ja
ISO-code houder SCLCR/L 2020X09
geschikte wisselplaat CC.. 09T3..
Functiebreedte L4 25 mm
Koplengte L1 27 mm
Totale lengte L 86 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 28
Instelhoek κ 95 graden
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260020 20/09
EAN/GTIN 4045197945167
Nummer fabrikant 260020 20/09

Omschrijving

Uitvoering:

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en grotere proceszekerheid. Met koeling van de vrije oppervlakken.

Tip:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 317900319886.