Boorstangenset HM, links

Artikelnummer: 260019
Prijs instellen 3 Stuk (153,00 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Binnendraaidiepte tot: 8×D
  • Snijmateriaal: HM
  • Norm: DIN 8024
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inzetsoort links
Binnendraaidiepte tot 8×D
Snijmateriaal HM
Norm DIN 8024
Inwendige koeling ja
ISO-code houder E08K SCLCR/L06; E10K SCLCR/L06; E12M SCLCR/L06
geschikte wisselplaat CC.. 0602..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 10 mm; 12 mm; 14 mm
Middenverplaatsing L3 5 mm; 6 mm; 8 mm
Spanhoogte L2 7,6 mm; 9,6 mm; 11,5 mm
Totale lengte L 125 mm; 125 mm; 150 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 7
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260019
EAN/GTIN 4045197651945
Nummer fabrikant 260019