{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtgrootte | 8 mm | |
Plaatafmeting | 6 mm | |
Inzetsoort | links | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Inwendige koeling | nee | |
ISO-code houder | SCACR/L 0808M06 | |
geschikte wisselplaat | CC.. 0602.. | |
Functiebreedte L4 | 8 mm | |
Koplengte L1 | 8 mm | |
Totale lengte L | 150 mm | |
Wisselplaatschroevenset | 269021 1 | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Toepassing | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 260015 8/06 | |
EAN/GTIN | 4045197797582 | |
Nummer fabrikant | 260015 8/06 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |