Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 10/06mm

Artikelnummer: 260015 10/06
Korting
71,91 €
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 23 mrt. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN ISO 5610
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 10 mm
Plaatafmeting 6 mm
Inzetsoort links
Norm DIN ISO 5610
Inwendige koeling nee
ISO-code houder SCACR/L 1010M06
geschikte wisselplaat CC.. 0602..
Functiebreedte L4 10 mm
Koplengte L1 10 mm
Totale lengte L 150 mm
Wisselplaatschroevenset 269021 1
Instelhoek κ 90 graden
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 260015 10/06
EAN/GTIN 4045197797599
Nummer fabrikant 260015 10/06