{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtgrootte | 16 mm | |
Plaatafmeting | 12 mm | |
Inzetsoort | links | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Inwendige koeling | nee | |
ISO-code houder | SCLCR/L 1616H12 | |
geschikte wisselplaat | CC.. 1204.. | |
Functiebreedte L4 | 20 mm | |
Koplengte L1 | 20 mm | |
Totale lengte L | 100 mm | |
Wisselplaatschroevenset | 269028 20 | |
Onderlegplaat | 269005 6 | |
Schroef voor onderlegplaat | 269013 5 | |
Instelhoek κ | 95 graden | |
Toepassing | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 260007 16/12 | |
EAN/GTIN | 4045197654854 | |
Nummer fabrikant | 260007 16/12 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |