{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtgrootte | 12 mm | |
Plaatafmeting | 9 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | nee | |
ISO-code houder | SCRCR/L 1212F09 | |
geschikte wisselplaat | CC.. 09T3.. | |
Functiebreedte L4 | 13 mm | |
Koplengte L1 | 15 mm | |
Totale lengte L | 80 mm | |
Wisselplaatschroevenset | 269028 8 | |
Instelhoek κ | 75 graden | |
Toepassing | Langsdraaien buiten; Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 260004 12/09 | |
EAN/GTIN | 4045197772497 | |
Nummer fabrikant | 260004 12/09 |