Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 25/12mm

Artikelnummer: 260001 25/12
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 25 mm
Plaatafmeting 12 mm
Inzetsoort links
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling nee
ISO-code houder SCSCR/L 2525M12
geschikte wisselplaat CC.. 1204..
Functiebreedte L4 32 mm
Koplengte L1 27 mm
Totale lengte L 151 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 20
Onderlegplaat 269005 6
Schroef voor onderlegplaat 269013 5
Instelhoek κ 45 graden
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260001 25/12
EAN/GTIN 4045197929303
Nummer fabrikant 260001 25/12