Platte beitel met FACOM® SLS systeem , extra dun , snijkant 26 mm

Artikelnummer: 259SLS
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
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 259SLS
EAN/GTIN 3662424029639
Nummer fabrikant 259SLS
L-nummer L60130 9975

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uitgerust met het SLS-systeem van FACOM® om onbedoeld vallen te voorkomen.
  • De speciale veiligheidsvoorziening door middel van een geperste staalkabel met rotatiemogelijkheid voor meer werkcomfort bij het werken op hoogte.
  • platte beitel, extra dun
  • chroom vanadium staal, gedifferentieerde warmtebehandeling: snijkant gehard met 57 HRC en slagkop met 40 HRC
  • Breedte van het blad: 26 mm

Kenmerk:

  • A [mm]: 26
  • L [mm]: 235
  • [kg]: 0,265

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.