Portierscharnier-insteekgereedschap ∙ gebogen bithouder ∙ Insteekvierkant 9 x 12 mm ∙ Binnen-TORX®-profiel, Zeskant hol 8 mm (5/16 inch) ∙ 95 mm

Artikelnummer: 2597
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
Artikelnummer 2597
EAN/GTIN 4000896017379
Nummer fabrikant 2597
L-nummer L60140 1960

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
(De)montage en instellen van voor- en achterportieren
  • Momentgestuurde schroefaandraaiing mogelijk (fabrikantgegevens in acht nemen)
  • Steekverbinding 9x12 mm vierkant
  • Met TORX®-bit T45 (HAZET 2597-01)
  • Demontage in combinatie met gereedschaphouder HAZET 6396,
    Montage met momentsleutel HAZET 6290-1CT ∙ 5290-3CT
  • – Neem het VW draaimomentvoorschrift in acht –
  • Oppervlak: verchroomd
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Insteekvierkant 9 x 12 mm
  • Afdrijving: Binnen-TORX®-profiel, Zeskant hol 8 mm (5/16 inch)
  • Sleutelwijdte: ∙ T45
  • Afmetingen / lengte: 95 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.1 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen