Kniehefboomschroef 2

Artikelnummer: 259018 2
op aanvraag
Op voorraad
658 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijving SW3
Schroefdraad M8×1
Lengte L 21 mm
Aanhaalmoment 3 Nm
Producttype Schroef

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 259018 2
EAN/GTIN 4062406246044

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Kniehefboomschroef  2

Kniehefboomschroef 2

op aanvraag
Op voorraad
658 stuks direct leverbaar
€ 5,80
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
€ 8,75
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
16,90 €
€ 8,10
(0,81 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 27,30
op aanvraag
Op voorraad
1.522 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 1,90
vanaf 10  Stuks
€ 1,58
op aanvraag
Op voorraad
427 stuks direct leverbaar
€ 9,80
op aanvraag
Op voorraad
177 stuks direct leverbaar
€ 7,40
op aanvraag
Op voorraad
1.034 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 2,66
vanaf 10  Stuks
€ 2,22
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 8,20
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 5,60
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 5,05
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 9,15
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 5,40
Aandrijving SW3 SW3 SW5 TX15 TX10 SW3,5 TX20 TX20 TX15 T20 SW4 SW5
Aanhaalmoment 3 2 1,5 3 1,7 5 5 3,85 3,4 4 3 5
Schroefdraad M8×1 M4 M3 M4 5 UNC M5×0,5 M5 8 UNC M3,5 M6 M8 M6
Inhoud 10-delig 10-delig
Lengte L 21 8 6 11 12 7 13 9,3 7 13,5 30 35
Producttype Schroef Schroef Schroef Schroef Schroef Schroef Schroef Schroef Schroef Schroef Schroef Schroef Schroef
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen