Kniehefboomschroef 10

Artikelnummer: 259018 10
op aanvraag
Op voorraad
67 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Aandrijving SW2
    Schroefdraad M5
    Lengte L 12 mm
    Aanhaalmoment 1,4 Nm
    Producttype Schroef

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 259018 10
    EAN/GTIN 4062406246198
    Nummer fabrikant 259018 10