Basiswagen

Artikelnummer: 2590
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Palletwielonderstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2590
EAN/GTIN 4017976025902
Nummer fabrikant 2590
L-nummer L90080 460

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Gelast profielstaal, gepoedercoat RAL 5007, platform houten plaat, toplaag beukendecor. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 500
laadvlak lengte (mm): 850
laadvlak breedte (mm): 500
Laadvlakhoogte (mm): 228
Totale lengte (mm): 910
Totale breedte (mm): 509
Totale hoogte (mm): 228
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 160 x 40

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen