Tandriem-2gatsmoergereedschap ∙ 140 mm

Artikelnummer: 2587
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2587
EAN/GTIN 4000896017140
Nummer fabrikant 2587

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Instelling tandriem aan de spanrol
  • Voor de professionele reparatie van motoren
  • Tandriem-2gatsmoergereedschap
  • AUDI A3 1,9 TDi ∙ A4 1,6 ∙ 1,6 l diesel
    SEAT Toledo 1,6 ∙ 1,8 ∙ 2,0 ∙ 1,8 16V ∙ 2,0 16V
    VW Golf 1,9 SDi ∙ TDi ∙ Golf ∙ Jetta ∙ Passat 1,6 l diesel ∙ Passat 1,6 ∙ Passat 2,0 ∙ Polo 1,9 SDi ∙ TDi
    ŠKODA 1,6 – 1,9 l diesel
  • Licht doorgezet
  • Pennenafstand: 18 mm,
    Pennen-⌀ 2,9 mm
  • Made in Germany
  • Afmetingen / lengte: 140 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.07 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen