Aandrijfas dopsleutelbit ∙ VAG 6 mm Binnen-zeskant-profiel Vierkant hol 10 mm (3/8 inch)

Artikelnummer: 2584LG-1
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
Artikelnummer 2584LG-1
EAN/GTIN 4000896246298
Nummer fabrikant 2584LG-1
L-nummer L60140 5829

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
(De)montage van rechte aandrijfas/steekas/flensas op VAG voertuigen met vierwielaandrijving.
(De)montage van bevestigingsschroeven van warmteschild bij de uitbouw van de aandrijfas
  • Grote tijdsbesparing door het gebruik van dit gereedschap
  • Door de krappe montageverhoudingen is de demontage van de aandrijfas niet mogelijk zonder dit gereedschap
  • Momentgestuurde schroefaandraaiing bijv. met HAZET 5110-3CT mogelijk (fabrikantinformatie in acht nemen)
  • Extra lange uitvoering
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 10 mm (3/8 inch)
  • Afdrijving: Binnen-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: 6 mm
  • Afmetingen / lengte: 327 mm
  • Lengte l1: 300 mm
  • Voor handbediening

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen